

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-020 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-020 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 24 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 28 mm |
Lochkreisdurchmesser | 61.11 mm |
Taper Lock | 1108 |
Gewicht | 0.3 kg |