

CHF 1'975.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'135.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-040 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-040 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 216 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 40 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
DI | 920 mm |
De | 959.76 mm |
Dp | 962.57 mm |
Taper Lock | 3020 |
Gewicht | 55 kg |
Dm | 170 mm |
F | 54 mm |
S | 51 mm |
R | 1.5 mm |