

CHF 369.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-050 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-050 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 112 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 50 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 285.21 mm |
Taper Lock | 3020 |
Gewicht | 12.1 kg |