ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR RZV 29x47x10

  • ERIKS:10009644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 mit gummierten Außendurchmesser, ohne Spiralfeder und ohne Staublippe. Diese Ausführung wird überwiegend zur Abdichtung von Nadellagern und als Fettabdichtung eingesetzt. Hier ist keine Spiralfeder vorhanden.

Max. Druck: Drucklos
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 10 m/s
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
29 mm
Bohrungsdurchmesser
47 mm
Ausführung gemäß Hersteller
RZV
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
10 mm
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
6 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
RZV
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein