ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR RZV 25x32x4

  • ERIKS:10009088
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 mit gummierten Außendurchmesser, ohne Spiralfeder und ohne Staublippe. Diese Ausführung wird überwiegend zur Abdichtung von Nadellagern und als Fettabdichtung eingesetzt. Hier ist keine Spiralfeder vorhanden.

Max. Druck: Drucklos
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 10 m/s
Zur Liste hinzufügen

CHF 492.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 532.33inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Ausführung gemäß Hersteller
RZV
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
4 mm
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
RZV
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein