CHF 444.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 480.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RZV |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 3 mm |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 6 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RZV |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |