ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR RZV 12x19x3

  • ERIKS:10009076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 mit gummierten Außendurchmesser, ohne Spiralfeder und ohne Staublippe. Diese Ausführung wird überwiegend zur Abdichtung von Nadellagern und als Fettabdichtung eingesetzt. Hier ist keine Spiralfeder vorhanden.

Max. Druck: Drucklos
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 10 m/s
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
12 mm
Bohrungsdurchmesser
19 mm
Ausführung gemäß Hersteller
RZV
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
3 mm
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
6 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
RZV
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein