Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 80 mm |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST-D |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 10 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 1 MPa |
Typ | RST-D |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Ja |
Mit Staublippe | Ja |