CHF 8.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.65 | - |
5+ | CHF 4.10 | 52.60% |
10+ | CHF 2.95 | 65.90% |
20+ | CHF 2.30 | 73.41% |
50+ | CHF 2.00 | 76.88% |
100+ | CHF 1.85 | 78.61% |
250+ | CHF 1.75 | 79.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Bohrungsdurchmesser | 92 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |