CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.70 | - |
5+ | CHF 3.20 | 58.44% |
10+ | CHF 2.00 | 74.03% |
20+ | CHF 1.50 | 80.52% |
50+ | CHF 1.40 | 81.82% |
100+ | CHF 1.05 | 86.36% |
250+ | CHF 0.95 | 87.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Bohrungsdurchmesser | 58 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |