ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR RST 32x52x7

  • ERIKS:10008822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der ERIKS Wellendichtring Typ RST ist eine Standardausführung mit einem elastomeren Außenmantel nach DIN 3760-A. Der Unterschied zum ERIKS Wellendichtring Typ R besteht darin, dass der Typ RST mit einer zusätzlichen Staublippe ausgestattet ist, die vor leichter bis mittlerer Verschmutzung von außen schützt.

Der Dichtungsring Typ RST kann man in einer Vielzahl von Anwendungen in fast allen Sektoren einsetzen. Der Außenmantel aus Elastomer sorgt für eine zuverlässige Abdichtung in der Gehäusebohrung (statische Seite) – auch bei erhöhter Bohrungsrauheit, Wärmeausdehnung und geteilten Gehäusen. Dadurch eignet sich dieser Dichtungsring auch für die Abdichtung niedrigviskoser und gasförmiger Medien.

Möchten Sie beispielsweise einen Wellendichtring ohne Staublippe bestellen, um dem zusätzlichen Temperaturanstieg durch die Reibungswärme der Staublippe entgegenzuwirken? Wählen Sie dann den ERIKS Wellendichtring Typ R.






Zur Liste hinzufügen

CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.35inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.80

-

5+

CHF 2.55

62.50%

10+

CHF 1.60

76.47%

20+

CHF 1.05

84.56%

50+

CHF 0.85

87.50%

100+

CHF 0.65

90.44%

250+

CHF 0.60

91.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
32 mm
Bohrungsdurchmesser
52 mm
Ausführung gemäß Hersteller
RST
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
RST
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS 
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja