CHF 6.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.20 | - |
5+ | CHF 1.75 | 71.77% |
10+ | CHF 1.55 | 75.00% |
20+ | CHF 1.10 | 82.26% |
50+ | CHF 0.95 | 84.68% |
100+ | CHF 0.80 | 87.10% |
250+ | CHF 0.65 | 89.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Bohrungsdurchmesser | 42 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |