CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.75inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.90 | - |
5+ | CHF 18.50 | 19.21% |
10+ | CHF 15.20 | 33.62% |
20+ | CHF 12.80 | 44.10% |
50+ | CHF 10.70 | 53.28% |
100+ | CHF 8.10 | 64.63% |
250+ | CHF 6.05 | 73.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 200 mm |
Bohrungsdurchmesser | 230 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |