CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.10 | - |
5+ | CHF 16.80 | 20.38% |
10+ | CHF 13.60 | 35.55% |
20+ | CHF 11.30 | 46.45% |
50+ | CHF 9.05 | 57.11% |
100+ | CHF 6.65 | 68.48% |
250+ | CHF 4.70 | 77.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 150 mm |
Bohrungsdurchmesser | 180 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |