CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.20 | - |
5+ | CHF 16.90 | 20.28% |
10+ | CHF 13.70 | 35.38% |
20+ | CHF 11.30 | 46.70% |
50+ | CHF 9.10 | 57.08% |
100+ | CHF 6.70 | 68.40% |
250+ | CHF 4.70 | 77.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 145 mm |
Bohrungsdurchmesser | 175 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |