CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.90 | - |
5+ | CHF 8.20 | 31.09% |
10+ | CHF 6.85 | 42.44% |
20+ | CHF 6.20 | 47.90% |
50+ | CHF 5.65 | 52.52% |
100+ | CHF 5.00 | 57.98% |
250+ | CHF 4.55 | 61.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 140 mm |
Bohrungsdurchmesser | 170 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 14 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |