CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.30 | - |
5+ | CHF 7.60 | 32.74% |
10+ | CHF 6.30 | 44.25% |
20+ | CHF 5.70 | 49.56% |
50+ | CHF 5.05 | 55.31% |
100+ | CHF 4.55 | 59.73% |
250+ | CHF 4.10 | 63.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 130 mm |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 14 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |