CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.70 | - |
5+ | CHF 6.25 | 35.57% |
10+ | CHF 4.90 | 49.48% |
20+ | CHF 4.40 | 54.64% |
50+ | CHF 3.85 | 60.31% |
100+ | CHF 3.35 | 65.46% |
250+ | CHF 2.95 | 69.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 120 mm |
Bohrungsdurchmesser | 150 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |