CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.40 | - |
5+ | CHF 6.85 | 34.13% |
10+ | CHF 5.60 | 46.15% |
20+ | CHF 4.95 | 52.40% |
50+ | CHF 4.50 | 56.73% |
100+ | CHF 3.90 | 62.50% |
250+ | CHF 3.45 | 66.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 105 mm |
Bohrungsdurchmesser | 130 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |