CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.30inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.60 | - |
5+ | CHF 4.00 | 53.49% |
10+ | CHF 2.80 | 67.44% |
20+ | CHF 2.25 | 73.84% |
50+ | CHF 1.95 | 77.33% |
100+ | CHF 1.80 | 79.07% |
250+ | CHF 1.70 | 80.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 100 mm |
Bohrungsdurchmesser | 120 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |