ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR RGZV 30x40x4

  • ERIKS:12622730
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gleiche Ausführung wie ERIKS-Typ RZV, jedoch mit rilliertem Außenmantel. Durch die Rillierung am Außendurchmesser ist eine geringere Einpresskraft in die Gehäusebohrung möglich. Bei höheren Drücken von Innen ist ein metallischer Sitz oder eine Kombination aus gummierten und metallischen Sitz des RWDR zu bevorzugen.

Max. Druck: Drucklos
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 10 m/s
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
30 mm
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Ausführung gemäß Hersteller
RGZV
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
4 mm
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
9 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
RGZV
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein