ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR R 9x20x5 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:10010192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS Wellendichtring Typ R ist eine Standardausführung mit einem Außenmantel aus einem Elastomer nach DIN 3760-A. Dieses     Produkt ist in vielen verschiedenen industriellen Bereichen zu finden. Der Außenmantel aus Elastomer sorgt für eine zuverlässige Abdichtung in der Gehäusebohrung (statische Seite) – auch bei erhöhter Bohrungsrauheit, Wärmeausdehnung und geteilten Gehäusen. Dadurch eignet sich dieser Dichtungsring auch für die Abdichtung niedrigviskoser und gasförmiger Medien.

Möchten Sie einen Wellendichtring bestellen, der auch Verunreinigungen von außen verhindert? Wählen Sie dann den ERIKS Öldichtring Typ RST. Er hat eine zusätzliche Staublippe.



Zur Liste hinzufügen

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.85

-

5+

CHF 2.60

62.04%

10+

CHF 1.65

75.91%

20+

CHF 1.10

83.94%

50+

CHF 0.85

87.59%

100+

CHF 0.70

89.78%

250+

CHF 0.60

91.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS