CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.90 | - |
5+ | CHF 6.45 | 34.85% |
10+ | CHF 5.10 | 48.48% |
20+ | CHF 4.65 | 53.03% |
50+ | CHF 4.10 | 58.59% |
100+ | CHF 3.50 | 64.65% |
250+ | CHF 3.15 | 68.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 90 mm |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |