CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.35inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.80 | - |
5+ | CHF 2.55 | 62.50% |
10+ | CHF 1.60 | 76.47% |
20+ | CHF 1.05 | 84.56% |
50+ | CHF 0.85 | 87.50% |
100+ | CHF 0.65 | 90.44% |
250+ | CHF 0.60 | 91.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Bohrungsdurchmesser | 14 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 4 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |