CHF 8.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.95 | - |
5+ | CHF 4.35 | 51.40% |
10+ | CHF 3.20 | 64.25% |
20+ | CHF 2.55 | 71.51% |
50+ | CHF 2.30 | 74.30% |
100+ | CHF 2.10 | 76.54% |
250+ | CHF 1.95 | 78.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 85 mm |
Bohrungsdurchmesser | 105 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |