CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.57inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.00 | - |
5+ | CHF 2.75 | 60.71% |
10+ | CHF 1.70 | 75.71% |
20+ | CHF 1.15 | 83.57% |
50+ | CHF 0.90 | 87.14% |
100+ | CHF 0.75 | 89.29% |
250+ | CHF 0.65 | 90.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 38 mm |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |