CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.73inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.15 | - |
5+ | CHF 2.90 | 59.44% |
10+ | CHF 1.80 | 74.83% |
20+ | CHF 1.30 | 81.82% |
100+ | CHF 0.85 | 88.11% |
250+ | CHF 0.75 | 89.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Bohrungsdurchmesser | 47 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |