






CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.90 | - |
5+ | CHF 3.35 | 57.59% |
10+ | CHF 2.25 | 71.52% |
20+ | CHF 1.70 | 78.48% |
50+ | CHF 1.50 | 81.01% |
100+ | CHF 1.30 | 83.54% |
250+ | CHF 1.15 | 85.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 29 mm |
Bohrungsdurchmesser | 62 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | NBR |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |