ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR R 280x310x15

  • ERIKS:10009301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS Wellendichtring Typ R ist eine Standardausführung mit einem Außenmantel aus einem Elastomer nach DIN 3760-A. Dieses     Produkt ist in vielen verschiedenen industriellen Bereichen zu finden. Der Außenmantel aus Elastomer sorgt für eine zuverlässige Abdichtung in der Gehäusebohrung (statische Seite) – auch bei erhöhter Bohrungsrauheit, Wärmeausdehnung und geteilten Gehäusen. Dadurch eignet sich dieser Dichtungsring auch für die Abdichtung niedrigviskoser und gasförmiger Medien.

Möchten Sie einen Wellendichtring bestellen, der auch Verunreinigungen von außen verhindert? Wählen Sie dann den ERIKS Öldichtring Typ RST. Er hat eine zusätzliche Staublippe.



Zur Liste hinzufügen

CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.89inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.30

-

5+

CHF 38.20

13.77%

10+

CHF 33.80

23.70%

20+

CHF 30.50

31.15%

50+

CHF 26.10

41.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
280 mm
Bohrungsdurchmesser
310 mm
Ausführung gemäß Hersteller
R
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
R
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-A
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein