CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.10 | - |
5+ | CHF 2.80 | 60.56% |
10+ | CHF 1.75 | 75.35% |
20+ | CHF 1.20 | 83.10% |
50+ | CHF 0.95 | 86.62% |
100+ | CHF 0.80 | 88.73% |
250+ | CHF 0.70 | 90.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 27 mm |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |