CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.10 | - |
5+ | CHF 23.10 | 17.79% |
10+ | CHF 19.60 | 30.25% |
20+ | CHF 17.20 | 38.79% |
50+ | CHF 14.80 | 47.33% |
100+ | CHF 12.20 | 56.58% |
250+ | CHF 9.85 | 64.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 190 mm |
Bohrungsdurchmesser | 215 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 16 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |