CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.86inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.00 | - |
5+ | CHF 18.50 | 19.57% |
10+ | CHF 15.20 | 33.91% |
20+ | CHF 12.90 | 43.91% |
50+ | CHF 10.70 | 53.48% |
100+ | CHF 8.15 | 64.57% |
250+ | CHF 6.15 | 73.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 175 mm |
Bohrungsdurchmesser | 200 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |