CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.00 | - |
5+ | CHF 8.25 | 31.25% |
10+ | CHF 6.95 | 42.08% |
20+ | CHF 6.25 | 47.92% |
50+ | CHF 5.70 | 52.50% |
100+ | CHF 5.05 | 57.92% |
250+ | CHF 4.60 | 61.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 135 mm |
Bohrungsdurchmesser | 170 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |