CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.20 | - |
5+ | CHF 7.50 | 33.04% |
10+ | CHF 6.25 | 44.20% |
20+ | CHF 5.65 | 49.55% |
50+ | CHF 5.00 | 55.36% |
100+ | CHF 4.50 | 59.82% |
250+ | CHF 4.05 | 63.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 135 mm |
Bohrungsdurchmesser | 165 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |