CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.22inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.45 | - |
5+ | CHF 5.95 | 37.04% |
10+ | CHF 4.70 | 50.26% |
20+ | CHF 4.20 | 55.56% |
50+ | CHF 3.70 | 60.85% |
100+ | CHF 3.15 | 66.67% |
250+ | CHF 2.75 | 70.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 125 mm |
Bohrungsdurchmesser | 150 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |