CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.62inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.90 | - |
5+ | CHF 4.25 | 52.25% |
10+ | CHF 3.10 | 65.17% |
20+ | CHF 2.50 | 71.91% |
50+ | CHF 2.25 | 74.72% |
100+ | CHF 2.00 | 77.53% |
250+ | CHF 1.90 | 78.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 100 mm |
Bohrungsdurchmesser | 130 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | R |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | R |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |