ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR MST 65x90x13

  • ERIKS:10009138
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761, Bauform BS (ISO 6194/1) mit metallischem Außenmantel, Spiralfeder und Staublippe.

Max. Druck: 0,05 Mpa
Max Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.20

-

5+

CHF 3.60

56.10%

10+

CHF 2.50

69.51%

20+

CHF 1.95

76.22%

50+

CHF 1.70

79.27%

100+

CHF 1.55

81.10%

250+

CHF 1.45

82.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Metall
Schaftdurchmesser
65 mm
Bohrungsdurchmesser
90 mm
Ausführung gemäß Hersteller
MST
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa
Typ
MST
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-BS
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja