CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.35 | - |
5+ | CHF 3.80 | 54.49% |
10+ | CHF 2.60 | 68.86% |
20+ | CHF 2.10 | 74.85% |
50+ | CHF 1.80 | 78.44% |
100+ | CHF 1.65 | 80.24% |
250+ | CHF 1.55 | 81.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 65 mm |
Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | MST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | MST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-BS |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |