Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 31.75 mm |
Bohrungsdurchmesser | 44.45 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | MST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 6.35 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | MST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-BS |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |