CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.85 | - |
5+ | CHF 4.25 | 51.98% |
10+ | CHF 3.10 | 64.97% |
20+ | CHF 2.45 | 72.32% |
50+ | CHF 2.20 | 75.14% |
100+ | CHF 2.00 | 77.40% |
250+ | CHF 1.85 | 79.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Metall |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Bohrungsdurchmesser | 45 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | MST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | MST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-BS |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |