CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.40 | - |
5+ | CHF 3.00 | 59.46% |
10+ | CHF 1.80 | 75.68% |
20+ | CHF 1.20 | 83.78% |
50+ | CHF 1.10 | 85.14% |
100+ | CHF 0.90 | 87.84% |
250+ | CHF 0.80 | 89.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Bohrungsdurchmesser | 62 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | M |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | M |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-B |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |