CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.25 | - |
5+ | CHF 5.85 | 36.76% |
10+ | CHF 4.55 | 50.81% |
20+ | CHF 4.10 | 55.68% |
50+ | CHF 3.50 | 62.16% |
100+ | CHF 3.05 | 67.03% |
250+ | CHF 2.60 | 71.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 105 mm |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | M |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 9 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | M |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-B |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |