ERIKS

ERIKS Wellendichtring NBR GV 78x95x13

  • ERIKS:10008287
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform C (ISO 6194/1) mit metallischem Außendurchmesser, Spiralfeder, zusätzlichem zweiten Blech zur Schutzfunktion, aber ohne Staublippe. Dieser besonder solide ERIKS Bauform wird vorzugsweise bei Wellen mit großen Durchmessern u. a. zum Schutz der Feder eingesetzt.
Max Druck: 0,05 MPa
Max Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
78 mm
Bohrungsdurchmesser
95 mm
Ausführung gemäß Hersteller
GV
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
9 m/s
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
GV
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-C
Mantel Qualität
Metall
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein