ERIKS

ERIKS Wellendichtring FKM RST-D 30x42x7

  • ERIKS:11107934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Ausführung RST-D ist vom ERIKS-Typ RST abgeleitet worden. Die kompaktere Bauart hat den Vorteil, dass Betriebsdrücke von maximal 10 bar (1 MPa) möglich sind (bitte beachten Sie, dass der maximale Betriebsdruck auch von anderen Betriebsumständen abhängig ist; wir stehen Ihnen im Zweifelsfalle gerne beratend zur Verfügung).

Max. Druck: 1 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 15 m/s
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
30 mm
Bohrungsdurchmesser
42 mm
Ausführung gemäß Hersteller
RST-D
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
10 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
35 m/s
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
1 MPa
Typ
RST-D
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Ja
Mit Staublippe
Ja