Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | MZV |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 3 mm |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 35 m/s |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | MZV |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |