ERIKS

ERIKS Wellendichtring FKM GRST 55x72x8

  • ERIKS:11370973
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS Wellendichtring Typ GRST ist mit dem ERIKS Wellendichtring Typ GR vergleichbar, hat jedoch eine zusätzliche Staublippe. Dadurch wird noch mehr Schmutz und Staub von der Anwendung ferngehalten. Dieses Produkt entspricht der Norm DIN 3760-AS. Dieser Dichtungsring hat ein breites Anwendungsspektrum und ist daher in vielen verschiedenen Branchen zu finden. Außerdem enthält der Typ GRST eine Feder aus Edelstahl 304, die dafür sorgt, dass die Dichtlippe an der rotierenden Welle anliegt.

Der Dichtungsring Typ GRST wird verwendet, wenn Korrosion verhindert und eine extrem dünne Flüssigkeit in einer kontaminierten, dynamischen Anwendung abgedichtet werden soll.

Möchten Sie einen Wellendichtring ohne zusätzliche Staublippe bestellen, beispielsweise weil Ihre Anwendung nur mit wenigen äußeren Einflüssen in Berührung kommt? Wählen Sie dann den ERIKS Öldichtring Typ GR.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
55 mm
Bohrungsdurchmesser
72 mm
Ausführung gemäß Hersteller
GRST
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
GRST
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS 
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Ja