Eriks
ERIKS

ERIKS Wellendichtring FKM GRST 50x80x13 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:10013291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS Wellendichtring Typ GRST ist mit dem ERIKS Wellendichtring Typ GR vergleichbar, hat jedoch eine zusätzliche Staublippe. Dadurch wird noch mehr Schmutz und Staub von der Anwendung ferngehalten. Dieses Produkt entspricht der Norm DIN 3760-AS. Dieser Dichtungsring hat ein breites Anwendungsspektrum und ist daher in vielen verschiedenen Branchen zu finden. Außerdem enthält der Typ GRST eine Feder aus Edelstahl 304, die dafür sorgt, dass die Dichtlippe an der rotierenden Welle anliegt.

Der Dichtungsring Typ GRST wird verwendet, wenn Korrosion verhindert und eine extrem dünne Flüssigkeit in einer kontaminierten, dynamischen Anwendung abgedichtet werden soll.

Möchten Sie einen Wellendichtring ohne zusätzliche Staublippe bestellen, beispielsweise weil Ihre Anwendung nur mit wenigen äußeren Einflüssen in Berührung kommt? Wählen Sie dann den ERIKS Öldichtring Typ GR.

Zur Liste hinzufügen

CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.30

-

5+

CHF 23.30

47.40%

10+

CHF 17.60

60.27%

20+

CHF 14.00

68.40%

50+

CHF 11.90

73.14%

100+

CHF 10.80

75.62%

250+

CHF 9.80

77.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS