CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.12.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.30 | - |
5+ | CHF 23.30 | 47.40% |
10+ | CHF 17.60 | 60.27% |
20+ | CHF 14.00 | 68.40% |
50+ | CHF 11.90 | 73.14% |
100+ | CHF 10.80 | 75.62% |
250+ | CHF 9.80 | 77.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GRST |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 35 m/s |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GRST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |