CHF 38.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.50 | - |
5+ | CHF 19.20 | 50.13% |
10+ | CHF 13.10 | 65.97% |
20+ | CHF 9.00 | 76.62% |
50+ | CHF 8.05 | 79.09% |
100+ | CHF 7.30 | 81.04% |
250+ | CHF 6.30 | 83.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Bohrungsdurchmesser | 52 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GRST |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GRST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |