CHF 65.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.20 | - |
5+ | CHF 39.50 | 39.42% |
10+ | CHF 32.10 | 50.77% |
20+ | CHF 27.10 | 58.44% |
50+ | CHF 23.90 | 63.34% |
100+ | CHF 21.50 | 67.02% |
250+ | CHF 19.70 | 69.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 105 mm |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GRST |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GRST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |